ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
引出しトレー 高さ40mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77014316
品番
556.60.338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。 一般的な引出しシステムもしくは木製の引出し用
呼び長さ(mm)
500
キャビネット幅(mm)
900
高さ(mm)
40
奥行(mm)
460-524
取付
サイズに合わせてカット
仕上
アントラジットパール
材質
プラスチック
用途
キッチンの引き出し