曜日別特売
556.62.605 カトラリートレー カット可能 エクセレントⅡ 白シルクマット ハーフェレ 77014684

556.62.605 カトラリートレー カット可能 エクセレントⅡ 白シルクマット ハーフェレ 77014684
556.62.605 カトラリートレー カット可能 エクセレントⅡ 白シルクマット ハーフェレ 77014684
556.62.605 カトラリートレー カット可能 エクセレントⅡ 白シルクマット ハーフェレ 77014684
556.62.605 カトラリートレー カット可能 エクセレントⅡ 白シルクマット ハーフェレ 77014684

カトラリートレー カット可能 エクセレントⅡ 白シルクマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード77014684品番556.62.605
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。

用途キッチンの引き出しキャビネット幅(mm)500厚さ(mm)2.5高さ(mm)54呼び長さ(mm)450仕上白シルクマット材質プラスチック仕様丸のこで簡単に必要なサイズにカット可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする