ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの テーブルマット・コースター・鍋敷
カトラリーホルダー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77014955
品番
891.21.920
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し内部にカトラリーを設置するホルダーです。
取付
引出しの底にフェルトを接着してからカトラリーホルダーを接着してください。*フェルト別途注文
仕上
ワインレッド
材質
プラスチック
仕切数(個)
ワインレッド 仕切数70
用途
キッチンの引き出し
仕様
粘着テープ、フェルトカバー付