ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
スマート収納システム ロック付包丁差し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77015226
品番
550.25.510
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
引き出し内部を整理するためのスマート収納システムのボトルトレーです。別途、引き出しの丸サイドレール、丸ディバイダーレールをご用意ください、包丁を4本まで収納
取付
カットした固定レールを扉裏面にネジ止めし、包丁差しを固定レールに引っ掛け
仕上
ダークグレー
材質
PP
用途
キッチンの引き出し
仕様
簡易ロック機構付、固定レールから取り外してカウンター等に簡単に移動