433.19.364 Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整) ハーフェレ 77015576

433.19.364 Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整) ハーフェレ 77015576
433.19.364 Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整) ハーフェレ 77015576
433.19.364 Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整) ハーフェレ 77015576
433.19.364 Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整) ハーフェレ 77015576
433.19.364 Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整) ハーフェレ 77015576
433.19.364 Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整) ハーフェレ 77015576

Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び長さ(mm)350
内容量1ペア注文コード77015576品番433.19.364
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。

用途
木製引き出し
取付
最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm
最小引出し内寸幅 = 145 mm
調整機能
調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、
傾斜調整 +4 mm、
左右調整 ±1.5 mm
奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )
セット内容
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
呼び長さ(mm)350引出し奥行(mm)340耐荷重(kg)40/ペア仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ソフトクローズ(4D 調整)段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする