ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード77016495 品番432.05.951
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。

取付長(mm)500 持出長さ(mm)500 耐荷重(kg)119 取付引出しで底付 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途重量のある引き出し 仕様セルフクローズユニット付 種類スライド 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする