ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール3段引 閉位置での保持装置付、底付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77016608
品番
420.70.941
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。
取付長(mm)
400
持出長さ(mm)
440
耐荷重(kg)
97
取付
引出しで底付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
重量のある引き出し
仕様
同じ位置での保持位置装置付き
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ