ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77016818
品番
420.77.951
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
取付長(mm)
500
持出長さ(mm)
500
耐荷重(kg)
212
取付
引出しの底付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
セルフクローズユニット付
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ