ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール3段引 閉位置で保持機能付、底付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77016906
品番
420.77.619
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
取付長(mm)
600
持出長さ(mm)
650
耐荷重(kg)
189
取付
引出しの底付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
閉位置で保持機能付
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ