ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール3段引 耐荷重50kg以下
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77017274
品番
423.46.731
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開します、
取付
引出しに底付、引出しレールの取付:中間レールを閉じ保持機能が働く位置まで引き出します。
引出しレールのローラーを中間レールのローラーの上まで持ち上げます。
レールが止まる位置までレールをスライドさせます。
取付長(mm)
300
持出長さ(mm)
320
引出し幅(mm)
キャビネット内寸幅-25
仕上
粉体塗装白
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
セルフクローズ付、両側の自動ガイドと特殊デザインプロファイルによる優れた横安定性、閉じ保持機能付中間レール、引出しの不意の抜け落ちを防止するセーフティークリップ付、レール取外し可能、サイレントローラー 2 個でガイド、摩擦ベアリング内蔵 PA ローラー
種類
スライド
段数
3