ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの ガイドレール
ガイドレール 17mm 溝付引出し用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
77017387
品番
430.15.701
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥488
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
取付長(mm)
285
取付
側板にネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
用途
引き出し