ガイドレール ガイドエッジ付ワイヤーバスケット用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード77017405 品番430.34.718
参考基準価格(税別)¥1,346 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーバスケットの開閉に最適なプラスチック製の擦り桟です。

取付長(mm)430 溝深さ(mm)10 幅B(mm)18 取付側板にネジ止め 仕上 材質プラスチック 用途ワイヤーバスケット
注意
※別途ワイヤーバスケットをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする