ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの ガイドレール
ガイドレール ガイドエッジ付ワイヤーバスケット用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
77017414
品番
430.34.724
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーバスケットの開閉に最適なプラスチック製の擦り桟です。
取付長(mm)
430
溝深さ(mm)
10
幅B(mm)
24
取付
側板にネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
用途
ワイヤーバスケット
注意
※別途ワイヤーバスケットをご用意ください。