ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの ガイドレール
ガイドレール 一般的な引出し用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
77017448
品番
430.31.730
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
取付長(mm)
440
寸法A(mm)
198
取付
側板または棚下にネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
用途
引き出し