ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
スペーサーバー アンダーマウントレール用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77017466
品番
557.65.993
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
アンダーマウントレールの内寸幅調整用のスペーサーです。側板厚 16 mm から 19 mm の幅調整
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3×340×48
取付
ネジ止め
仕上
白
材質
プラスチック
用途
アンダーマウントレール