内寸幅(mm)988-1115
扉高さ(mm)800以下
取付扉厚:16 - 30mm (ハンドルを含む:40mm )、ランニングギアとレールはネジ止め、ベースユニットタイプ:ランニングギアは下部レールに取付済、ウォールユニットタイプ:ランニングギアは上部レールに取付済
調整機能高さ ± 5mm、左右 ± 2.5mm、奥行:上部 ± 2mm、下部 ± 2.5mm、六角ボルトを使用
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
用途フラット引き戸
仕様ドアストッパー:ソフトクローズユニット内蔵ストッパーシステム