ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
2枚扉用引戸金具 Finettaフラットフロント M 50 F FB セット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017554
品番
406.11.285
参考基準価格(税別)
¥386,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
内寸幅(mm)
1531-1930
扉幅(mm)
800-1600
扉高さ(mm)
2700以下
取付
扉厚:最小 18mm、最大 40mm (ハンドルの高さを含む)
調整機能
調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用
材質
アルミニウム、ローラー:プラスチック
用途
フラット引き戸引き戸
仕様
ソフトクローズユニット付