Finetta T 70 VF D セット 3枚扉用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77017606 品番405.36.017
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用

セット内容
ランニングギア 6 個
ガイド 6 個
ドアエントランス 3 個
ドアストッパー (ストッパー 4 個/ソフトクローズユニット 6 個付) 10 個
プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 3 個
グリッププロテクション 2 個
適合扉厚(mm)30以下 扉幅(mm)830以上 適合扉質量(kg)70以下 取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定 調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm 用途家具用木製引き戸 仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする