ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
Finetta T 70 VF D セット 3枚扉用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017615
品番
405.36.018
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥185,680
販売価格(税別)
¥
168,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用
セット内容
ランニングギア 6 個
ガイド 6 個
ドアエントランス 3 個
ドアストッパー (ストッパー 4 個/ソフトクローズユニット 6 個付) 10 個
プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 3 個
グリッププロテクション 2 個
適合扉厚(mm)
50以下
扉幅(mm)
830以上
適合扉質量(kg)
70以下
取付
ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定
調整機能
ランニングギアで高さ +5 / -0mm
用途
家具用木製引き戸
仕様
扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付