ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
Finetta T 70 VF D用 ブラシ、マグネットホルダーフロントカバー用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77017624
品番
405.36.400
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
Finetta T 70 VFのマグネットホルダーフロントカバー用のブラシです。
セット内容
トラックレール用マグネット
フロントカバー用スチール受プレート
ブラシシール
長さ(mm)
1000×3
取付
滑り込み用
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具用木製引き戸