画像準備中

EKU クリッポ 16 H VF セット 1枚扉用引戸金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77017649 品番405.82.302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。1枚扉のキャビネット用

セット内容
ランニングギア (ソフトクローズユニット 1 個付) 2 個
ガイド 1 個
ドアストッパー (クリップインドアストッパー 1 個/ソフトクローズユニット用 1 個) 2 個
適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)16-19 取付ハウジング、ランニングギアは差し込み、ガイドは扉にネジ止め、ドアストッパー:上部レールにスライド取付用 調整機能調整機能 ランニングギアで高さ +2 / -1 mm 材質プラスチック 用途家具用木製引き戸 仕様ソフトクローズユニット付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする