ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKUクリッポ用 レールエンドピース
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
77017667
品番
405.83.181
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
EKU クリッポ 16 H VF用のレールエンドピースです。
取付
ネジ止め用
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
家具用木製引き戸
仕様
ネジ止め用