ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
ソフトクローズユニット 後付けまたは両側用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017676
品番
405.10.075
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
EKUクリッポ用のソフトクローズユニット、後付け用または両側ソフトクローズユニット用に最適
調整機能
後付け用または両側ソフトクローズユニット用に最適
仕上
グレー
材質
プラスチック
用途
引き戸
仕様
取扱説明書付き