ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU クリッポ 16 HM IF セット 1枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017737
品番
405.82.220
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
インセットの家具用引き戸金具です。ストレート扉用
セット内容
ランニングギア 2 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
ガイド 2 個
適合扉質量(kg)
16以下
扉高さ(mm)
1400以下
扉幅(mm)
1000以下
適合扉厚(mm)
19以下
取付
ハウジングはネジ止め、ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
高さ +2 / -1 mm
材質
プラスチック
用途
家具用木製引き戸
仕様
クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール