ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU クリッポ 16 H VF-IF セット 2枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017746
品番
405.82.224
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用引き戸金具です。扉重量16 kg 以下
セット内容
ランニングギア 4 個
ガイド 1 個
フロアガイド 1 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
ドアフォロワー 1 個
適合扉質量(kg)
16以下
扉高さ(mm)
1400以下
扉幅(mm)
1000以下
適合扉厚(mm)
16-19
取付
ハウジング、ランニングギアは押し込み、ガイドはネジ止め、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
ランニングギアで高さ +2 / -1 mm
材質
プラスチック
用途
家具用木製引き戸
仕様
クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール