ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU コンビーノ 20 IF セット 2枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017773
品番
405.91.627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インセットの家具用引き戸金具です。上部ランニング木製扉用
セット内容
ランニングギア 4 個
ドアストッパー (クリップインドアストッパー付 2 個/ストッパー 2 個) 4 個
ガイド 2 個
センターストッパー 1 個
ソフトクローズユニット 2 個
取付金具 1 セット
適合扉質量(kg)
20以下
扉高さ(mm)
2200以下
扉幅(mm)
1200以下
適合扉厚(mm)
19
取付
ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用
調整機能
ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm
材質
ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
用途
家具用木製引き戸
仕様
ソフトクローズユニット付、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール