画像準備中

EKU コンビーノ 35 IF セット 2枚扉用引戸金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77017807 品番405.91.725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥176,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インセットの家具用引き戸金具です。

セット内容
ランニングギア 4 個
ドアストッパー (クリップインドアストッパー付 2 個/ストッパー 2 個) 4 個
ガイド 2 個
センターストッパー 1 個
ソフトクローズユニット 2 個
取付金具 1 セット
適合扉質量(kg)35以下 扉高さ(mm)2200以下 扉幅(mm)1200以下 適合扉厚(mm)19 取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用 調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm 材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック 用途家具用木製引き戸 仕様ソフトクローズユニット付、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする