ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU コンビーノ 35 IF セット 3枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017816
品番
405.91.724
参考基準価格(税別)
¥96,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
インセットの家具用引き戸金具です。
セット内容
ランニングギア 6 個
ドアストッパー 4 個(クリップインドアストッパー 2 個 / ストッパー 2 個)
ガイド 3 個
センターストッパー 3 個
取付金具 1 セット
適合扉質量(kg)
35以下
扉高さ(mm)
2200以下
扉幅(mm)
1200以下
適合扉厚(mm)
19
取付
ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用
調整機能
ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm
材質
ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック
用途
家具用木製引き戸
仕様
クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール