ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU クリッポ 36 H IF セット 3枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017859
品番
405.02.405
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
インセットの家具用引き戸金具です。扉重量36kg以下用、ソフトクローズユニット付き(オプション)
セット内容
ランニングギア 6 個
ガイド 3 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個
戸当り 2 個
取付金具
扉高さ(mm)
2200以下
扉幅(mm)
1000以下
適合扉厚(mm)
19-25
取付
上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm
材質
ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック
用途
家具用木製引き戸
仕様
ランニングギア:上部レール、 4 ローラー