ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU クリッポ 16 GS IF セット 2枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017886
品番
405.82.229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、上部ランニングミラー扉用
セット内容
ランニングギア 4 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
カバー、接着固定用 4 個
ガラス取付部品 8 個
ガイド 2 個
ドアフォロワー 1 個
ソフトクローズユニット 2 個
適合扉質量(kg)
16以下
扉高さ(mm)
1400以下
扉幅(mm)
1000以下
ガラス厚(mm)
6
取付
ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスの加工必要 (下穴の円錐形に注意)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
高さ + 2 / -1mm
材質
プラスチック、亜鉛合金
用途
ガラス引き戸
仕様
ソフトクローズユニット付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール