ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU クリッポ 16 GPK IF セット 2枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017895
品番
405.82.290
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
セット内容
ランニングギア 4 個
ガイド 2 個
ドアフォロワー 1 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
扉高さ(mm)
1400以下
扉幅(mm)
1000以下
ガラス厚(mm)
6
取付
ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー
調整機能
高さ + 2 / -1mm
材質
プラスチック
用途
ガラス引き戸
仕様
クリッポ 16 GPK IF(上部ガラスフレーム・下部ガイド付き)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック