ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU クリッポ 36 G IF セット 1枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017913
品番
405.02.409
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
セット内容
ランニングギア 2 個
ボトムガイド 1 個
ガラスクランプ 2 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
取付金具
適合扉質量(kg)
36以下
扉高さ(mm)
2000以下
扉幅(mm)
1000以下
ガラス厚(mm)
44720
取付
上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
高さ ± 2mm
材質
ランニングギア、ガイドとカバーキャップ:プラスチック、軸:スチール
用途
ガラス引き戸
仕様
ランニングギア:上部レール、 4 ローラー