ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU クリッポ 36 GPK IF セット 1枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017938
品番
405.02.410
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
セット内容
ランニングギア 2 個
ガイド 2 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
取付部品
適合扉質量(kg)
36以下
扉高さ(mm)
2000以下
扉幅(mm)
1000以下
ガラス厚(mm)
6-8
取付
上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
高さ ± 2mm
材質
ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック
用途
ガラス引き戸
仕様
クリッポ 36 GPK(上部ガラスフレーム・下部ガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック