ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU クリッポ 26 GR IF セット 2枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017956
品番
405.00.007
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
EKU クリッポ 26 GR IF セット 2枚扉用、中型サイズ扉用
セット内容
ランニングギア 4 個
ガイド 2 個
コーナー金具 (左右各 4 個) 8 個
ドアフォロワー 1 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個
適合扉質量(kg)
26以下
扉高さ(mm)
2000以下
扉幅(mm)
800以下
ガラス厚(mm)
4
適合扉厚(mm)
20
取付
上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
± 2mm
用途
ガラス引き戸
仕様
ランニングギア:上部レール、 4 ローラー