ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
ウッドフレックス 80 扉1枚用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017965
品番
403.50.941
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
下荷重の木製引き戸金具1枚扉用です。
高さ内寸(mm)
最大3000
扉幅(mm)
500-1500
取付
下部レールは埋め込みまたは接着固定
調整機能
下部ローラーで -5 / +6 mm (トルクスネジ T20 を使用)
材質
ランニングギア:スチール、ガイドローラー:プラスチック、軸:スチール
用途
木製引き戸
仕様
プラスチック被覆ボールベアリング
注意
※レールは含まれまん。別途サイレントアルフレックス用のレールをご購入ください。