ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
下部ローラー スプリング・クリップイン機能付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77017974
品番
403.50.940
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイレントアルフレックス用の 下部ローラー、スプリングとクリップイン機能付、トルクスネジT20 付、下部
取付
TS20T-スターネジ付きで簡単に取付け用
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
アルミフレームガラス扉
仕様
スプリング荷重、クリップイン機能付き