ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
上部ガイド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77017983
品番
403.50.971
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイレントアルフレックス用の 上部ガイド、扉パネル用:木、ガラスまたはミラー
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
アルミフレームガラス扉
仕様
タイプ:(I)