ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
プラグイインカバーキャップ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
白
注文コード
77018008
品番
403.50.977
参考基準価格(税別)
¥67
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
仕上
白
材質
プラスチック
用途
アルミフレームガラス扉
仕様
タイプ:(O)