ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
防塵ブラシ 垂直フレーム用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77018044
品番
403.54.531
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイレントアルフレックス用の防塵ブラシ、垂直フレーム用、両面接着テープ付、垂直フレーム前面に貼付、
長さ(mm)
10000
取付
接着剤付、木口に接着固定用 垂直フレーム前面に貼付
仕上
グレー
材質
合成ブラシ
用途
アルミフレームガラス扉
仕様
水平フレームプロファイル用、両面接着テープ付