ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
連結ピンセット(2個入) 上部ガイドや下部レール連結用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77018087
品番
403.50.965
参考基準価格(税別)
¥363
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
サイレントアルフレックス用のオプション 連結ピンセット(2個入)、上部ガイドや下部レール連結用、ガイドレールまたはランニングレールに接続用
仕上
素地
材質
スチール
用途
アルミフレームガラス扉
仕様
タイプ:(P)