ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
Hawa オルデナ 70/F 70/P セット 木扉1枚用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77018218
品番
404.95.001
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
耐荷重70kgの木製1枚引き戸の金物です。
適合扉質量(kg)
70以下
扉高さ(mm)
2600以下
扉幅(mm)
600以下
適合扉厚(mm)
木用:30-40
セット内容
ランニングギア×2、サポートプロファイル×2、カバーキャップ×2、取扱説明書
用途
木製引き戸
仕様
ランニングギア:上部レール、4 ローラー
注意
※別途、レールなどを付属品をご購入ください。