ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
フロアガイド ガラス扉1枚用 ガラスホルダー付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77018245
品番
404.95.916
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 フロアガイド、ガラス扉1枚用、ガラスホルダー付、ガラス扉 1 枚分
調整機能
70/F、バージョン 1、 3
仕上
黒・真鍮色
材質
スチール・プラスチック・真鍮
用途
木製、及びガラス引き戸
仕様
スプリング式、ガラスホルダー付き