ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
シーリングプロファイル ガラス端部保護用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77018333
品番
943.31.205
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 シーリングプロファイル、ガラス端部保護用、ガラス厚8-10mm用
長さ(mm)
5000
ガラス厚(mm)
8-10
仕上
透明
材質
合成ゴム
用途
木製、及びガラス引き戸
仕様
ガラスすき間4mm用、70/F、70/P