ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
ダブルフロアガイド 木扉1枚 ガラス扉1枚用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77018367
品番
404.95.912
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 ダブルフロアガイド、木扉1枚、ガラス扉1枚用、ガラス厚 8-12.7mm用、木製ドア1つとガラスドア1つ、8〜12.7mm
ガラス厚(mm)
8-12.7
仕上
シルバー色
材質
亜鉛合金
用途
木製、及びガラス引き戸
仕様
ゼロクリアランスあり