ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
Slido フォールド 40 MF/VF セット 扉1ペア用折戸金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77018437
品番
410.25.000
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
自由に左右スライド可能な折れ戸金具です。
セット内容
ランニングギア (上部左右各 1個 ) 2 個
ガイド 4 個
センターヒンジ 3 個
ドアディフレクター 2 個
ドアストッパー (下部左右各 2 個) 4 個
レール脱落防止装置 2 個
適合扉質量(kg)
20(40/ペア)
扉幅(mm)
500以下
適合扉厚(mm)
19-27
調整機能
ランニングギアで ±1.5 mm
用途
折れ戸
仕様
フリー可動またはキャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック