ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉1ペア用折戸金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77018489
品番
409.52.030
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
Hawa マルチフォールド 30 セット 扉 1ペア用、キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定
セット内容
ランニングギア 1 個
サスペンション 1 個
ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個
ドアキャッチ 1 個
センタ-ヒンジ 3 個
ガイド 1 個
ガイドローラーセット 1 個
扉高さ(mm)
2600以下
扉幅(mm)
フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)
19-25
適合扉質量(kg)
30以下(60/ペア)
すきま(mm)
上下扉すきま幅:3-5
調整機能
ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
用途
折れ戸
仕様
キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック