ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
4枚扉用インターロック 取付ネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77018498
品番
409.50.940
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Slido フォールド 70 MF/VF用 4枚扉用インターロック、取付ネジ付、
取付
ネジ止め用
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
折れ戸
仕様
取付けネジ付き