シーリングプロファイル 扉目地代カバー用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上 注文コード77018516 品番409.54.301
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

Slido フォールド 70 MF/VF用 シーリングプロファイル、扉目地代カバー用、2.5mmの溝に押し込み 、

長さ(mm)5000 取付溝2.5mmへの押し込み取付け用 仕上 材質ラバー 用途折れ戸 仕様垂直扉のすき間のカバー用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする