ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
ルーター加工テンプレート ガイドとサスペンションの穴加工用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77018534
品番
409.50.990
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Slido フォールド 70 MF/VF用 HAWA ルーター加工テンプレート、ガイドとサスペンションの穴加工用、
仕上
ハンドプロファイル:素地、ジグ:ブラウン
材質
テンプレート:メラミン樹脂硬質コアパネル、ハンドルプロファイル:アルミニウム
用途
折れ戸