ハーフェレ
Slido エクリプス 16 IF/VF セット 1枚扉用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
77018577
品番
408.25.355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
垂直扉収納金具、
セット内容
レール 1 ペア
調整ネジ付ワイヤー 2 個
用途
開き扉を収納
レール長さ(mm)
536
引込距離(mm)
最大扉:422以下
扉高さ(mm)
1500以下
適合扉厚(mm)
インフロント16-32、フォアフロント19-22
適合扉質量(kg)
16以下
扉幅(mm)
最大600
取付
32mm ピッチシステム穴にネジ止め
仕上
レール:黒亜鉛メッキ、ワイヤー:黒プラスチックコーティング、ローラー:白
材質
レール・ワイヤー:スチール、ローラー:プラスチック
注意
※別途ヒンジセットをご購入ください。